Eid - Liaison flare PE blanc 1/4-1/2 17m - 17FS1412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 17 m
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396803595
Réf. Sonepar
00125680359
Réf. Fournisseur
17FS1412
Marque
Eid
longueur:
17 m
raccordement:
raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal:
1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement:
2 x détachés
Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):17 ; diamètre:1412 . Fabriqué en France !
Les Atouts de la gamme:
Tellement pratique la liason avec les 4 dudgeons déjà faits !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de la gamme:
Tellement pratique la liason avec les 4 dudgeons déjà faits !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !



