Eid - Liaison flare PE blanc 1/4-3/8 11m - 11FS1438


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 11 m
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396803236
Réf. Sonepar
00125680323
Réf. Fournisseur
11FS1438
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
11 m
raccordement:
raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal:
1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
2 x détachés
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).
Les Atouts de la gamme:
Tellement pratique la liason avec les 4 dudgeons déjà faits !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !