Eid - Liaison flare PE blanc 3/8-5/8 19m - 19FS3858


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 19 m 
- raccordement - raccords prémontés 2 côtés 
- diamètre nominal - 3/8 pouce - 5/8 pouce 
- type de conduite de refroidissement - 2 x détachés 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3700396804516
Réf. Sonepar
00125680451
Réf. Fournisseur
19FS3858
Marque
Eid
longueur:
19 m
raccordement:
raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal:
3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
2 x détachés
Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):19 ; diamètre:3858 . Fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).
Les Atouts de la gamme:
Tellement pratique la liason avec les 4 dudgeons déjà faits !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).
Les Atouts de la gamme:
Tellement pratique la liason avec les 4 dudgeons déjà faits !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !



