Eid - Liaison flare PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 1/4-5/8 17m - 17FS1458M1

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 17 m

  • raccordement - raccords prémontés 2 côtés

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 5/8 pouce

  • type de conduite de refroidissement - 2 x détachés

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396843102

Réf. Sonepar

00125684310

Réf. Fournisseur

17FS1458M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur:

17 m

raccordement:

raccords prémontés 2 côtés

diamètre nominal:

1/4 pouce - 5/8 pouce

type de conduite de refroidissement:

2 x détachés

Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE Bl-s2-d0 (M1) blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):17 ; diamètre:1458 . Fabriqué en France !

Les Atouts de la gamme:

Tellement pratique la liason avec les 4 dudgeons déjà faits !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !