Eid - Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 18m avec 4 raccords PA - 18PSD1438M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 18 m
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396861120
Réf. Sonepar
00125686112
Réf. Fournisseur
18PSD1438M1
Marque
Eid
longueur:
18 m
raccordement:
raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal:
1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
2 x détachés
Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 18m avec 4 raccords PA . Fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78). Ici les liaisons sont en plus "deconnectables" ce qui permet par exemple de démonter l'appareil en Hivier et le réinstaller l'été d'après sans avoir à retirer au vide !
Les Atouts de la gamme:
Connectable et déconnectable sans retirer au vide !
Les Atouts de l'article:
Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78). Ici les liaisons sont en plus "deconnectables" ce qui permet par exemple de démonter l'appareil en Hivier et le réinstaller l'été d'après sans avoir à retirer au vide !
Les Atouts de la gamme:
Connectable et déconnectable sans retirer au vide !