Eid - Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 14m avec 4 raccords PA - 14PS1438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14 m
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396872164
Réf. Sonepar
00125685917
Réf. Fournisseur
14PS1438
Marque
Eid
longueur:
14 m
raccordement:
raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal:
1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
2 x détachés
Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 14m avec 4 raccords PA. Fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78).
Les Atouts de la gamme:
Permet d'installer un climatiseur en toute autonomie et sans avoir à tirer au vide ! Attention en France, l'attestation de capacité est obligatoire pour intervenir sur un circuit frigorifique !
Les Atouts de l'article:
Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78).
Les Atouts de la gamme:
Permet d'installer un climatiseur en toute autonomie et sans avoir à tirer au vide ! Attention en France, l'attestation de capacité est obligatoire pour intervenir sur un circuit frigorifique !