Eid - Support de sol Rubber Foot 250mm unité SS visserie 100kg - AS250MBF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur - 130 mm
hauteur - 50 mm
couleur - noir
charge max. - 50 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700396862363
Réf. Sonepar
00125686236
Réf. Fournisseur
AS250MBF
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
250 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
50 mm
couleur:
noir
charge max.:
50 kg
Support de sol Rubber Foot 250mm unité SS visserie
Les Atouts de l'article:
Ce Rubber en 250mm est sépcialement conçu pour soutenir les chemins de câbles tout en respectant l'étanchéité de vos toits !
Les Atouts de l'article:
Ce Rubber en 250mm est sépcialement conçu pour soutenir les chemins de câbles tout en respectant l'étanchéité de vos toits !