ELC - 6 decades resistances 1% 1 ohm à 1,111 110 Mohms - DR 06

CopieCopie
ELC - 6 decades resistances 1% 1 ohm à 1,111 110 Mohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880420

Réf. Sonepar

00223488042

Réf. Fournisseur

DR 06

Réf. Commerciale

ELC

6 decades resistances 1 ohm à 1,111 110 Mohms

Les Atouts de l'article:

Boite de 6 décades de résistances- Précision : 1 % (Résistances de 0,5 %)- 1 Ohm à 1 111,110 KOhms- Sortie de chaque décade sur douille de sécurité- Commutateurs robustes- Face avant au format rack 19"

Les Atouts de la gamme:

DR boîte à décades de résistances robustes à couches métalliques d'une précision de 0,5%, commutateurs à armatures métallique et coffret métallique. Made in France