ELC - Alim program 0-32V 0-6A usb, Executables LabVIEW - ALR3203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 3 A
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale du courant de sortie 1 - 3 A
protégé contre les courts-circuits - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760244880925
Réf. Sonepar
00223488092
Réf. Fournisseur
ALR3203
Réf. Commerciale
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
3 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
475 VA
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
111 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
260 mm
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Alimentation programmable 0-32V ; 0-6A96WattsGrand afficheur graphiqueClavier sensitif, TACTILEUSB isoléeDrivers et exécutables LabVIEW fournisFONCTIONS : Arbitraire, carré, rampe positive et négative,temps de monté et temps de descenteELEGANTE & LEGERE : nouveau design ultra-compacteGAIN DE PLACE : Légère avec poignée intégrée et rangement pour le cordon secteur.SILENCIEUSE : sans ventilateurVERROUILLAGE : de la configuration & "stand-by"
Les Atouts de la gamme:
ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit