ELC - Alim universelle 5 a 29V 60W et chargeur batterie pb 12 ou 24V - ALF2902M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale du courant de sortie 1 - 4 A
protégé contre les courts-circuits - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760244880208
Réf. Sonepar
00223000015
Réf. Fournisseur
ALF2902M
Marque
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
4 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
71 VA
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
106 mm
hauteur:
59 mm
profondeur:
95 mm
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Alimentation universelle - 60 Watts5V à 29V(29 V - 2 A / 24 V - 2,5 A / 12 V - 3,5A / 5 V-4A)Chargeur de batterie au plomb 12 ou 24 V.6 à 28 V en 12 positions avec réglage fin de 0 à ±1 V.Témoins de fonctionnement et de positions chargeur.Boîtier antichocs, nouveau designProtégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
Les Atouts de la gamme:
ALF Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV




