ELC - Alimentation 6 ou 12V 5A cc ca - AM061205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
courant de sortie max. 1 - 5 A
stabilisé - Oui
courant de sortie max. 2 - 5 A
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760244880109
Réf. Sonepar
00223000019
Réf. Fournisseur
AM061205
Marque
ELC
type de tension d’alimentation:
AC/DC
courant de sortie max. 1:
5 A
stabilisé:
Oui
courant de sortie max. 2:
5 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
8 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
8 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
145 VA
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation AC / DC6V, 12V / 5A ; 120 WattsSorties alternatives protégées par disjoncteurs à réarmement automatiqueTension continue et alternatives disponibles simultanément
Les Atouts de la gamme:
ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit


