ELC - Alimentation de LED2472 40 a 264V ac ou 40 a 370V cc - AL48250

CopieCopie
ELC - Alimentation de LED2472 40 a 264V ac ou 40 a 370V cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de sortie max. 1 - 0.16 A

  • stabilisé - Non

  • tension de sortie ajustable - Non

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 7.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880628

Réf. Sonepar

00223000086

Réf. Fournisseur

AL48250

Réf. Commerciale

ELC

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de sortie max. 1:

0.16 A

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

7.5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.16 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

2 VA

finition du raccordement électrique:

raccordement par clip

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

67.5 mm

hauteur d'encastrement:

22 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

67.5 mm

hauteur:

22 mm

profondeur:

47 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Alimentation pour LED2472 40 a 264V ac ou 40 a 370V cc

Les Atouts de l'article:

Alimentation basse tension pour LED2472. Entrée de 40 à 264VAC ou de 40 à 370V DC

Les Atouts de la gamme:

LED est une gamme complète d'indicateurs de tableaux numériques Voltmètres, Ampèremètres et Process. Entrée 5 à 12V standard ou 24V à 230V selon option