ELC - Alimentation digitale reglable 0 30V et 0 10A - AL 924A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760244880024
Réf. Sonepar
00223488002
Réf. Fournisseur
AL 924A
Réf. Commerciale
ELC
Alimentation digitale réglable 0-30V et 0-10A
Les Atouts de l'article:
Alimentation une voie 300Watts : 0-30V ; 0-10A avec réglage fin tension et 2 gammes de courant
Les Atouts de la gamme:
ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit
Les Atouts de l'article:
Alimentation une voie 300Watts : 0-30V ; 0-10A avec réglage fin tension et 2 gammes de courant
Les Atouts de la gamme:
ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit
NoticePDF