ELC - Alimentation double 2x (0-30V 0-3A) ou 0-60V ou ± 0 30V ; 0 3A ou (0-30V 0-6A) - ALR3003D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 3 A
courant de sortie max. 2 - 2 A
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale du courant de sortie 1 - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760244880031
Réf. Sonepar
00223000005
Réf. Fournisseur
ALR3003D
Réf. Commerciale
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
3 A
courant de sortie max. 2:
2 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
6 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
400 VA
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
285 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
225 mm
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Alimentation DC stabilisée double, numériqueDeux voies principalesSélection automatique des modes série et trackingPuissance : 180 Watts
Les Atouts de la gamme:
ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit