ELC - Alimentation double reglable 0, 5, 6, 12 ou 30V cc et fixe 6 12 ou 24V ca - ALR3002M

CopieCopie
ELC - Alimentation double reglable 0, 5, 6, 12 ou 30V cc et fixe 6 12 ou 24V ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • stabilisé - Oui

  • 2e tension de sortie - 6...12 V

  • courant de sortie max. 2 - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880130

Réf. Sonepar

00223000021

Réf. Fournisseur

ALR3002M

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de sortie max. 1:

2.5 A

stabilisé:

Oui

2e tension de sortie:

6...12 V

courant de sortie max. 2:

5 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 2:

6 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

250 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

218 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

238 mm

Alimentation double reglable 0, 5, 6, 12 ou 30V cc et fixe 6 12 ou 24V ca

Les Atouts de l'article:

Alimentation AC / DC Générateur de courant0 à 5V, 6V, 12V ou 30V / 0 - 25 mA, 250 mA ou 2,5A en continuet 6V ou 12V ou 24V / 5 A en alternatif120 WattsSorties alternatives protégées par disjoncteurs à réarmement automatique.

Les Atouts de la gamme:

ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit