ELC - Alimentation laboratoire 12V 2,5A ajustable 10 a 15V - ALF1202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760244880147
Réf. Sonepar
00223000150
Réf. Fournisseur
ALF1202
Réf. Commerciale
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
2.5 A
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
37 VA
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
106 mm
hauteur:
59 mm
profondeur:
95 mm
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
12 V - 2.5 A (Aj. 10 à 15 V / 2.5 A)Interrupteur marche / arrêtTémoins de fonctionnementPRECISE : Ond <3mVProtégée contre les court-circuitsBoîtier antichocsNouveau design
Les Atouts de la gamme:
ALF Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV