ELC - Alimentation laboratoire 12V 5A ajustale 10 a 15V - ALF1205

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880154

Réf. Sonepar

00223000009

Réf. Fournisseur

ALF1205

Réf. Commerciale

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

5 A

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

74 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

106 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

95 mm

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation laboratoire 12V 5A ajustale 10 à 15V

Les Atouts de l'article:

12 V - 5 A (Aj. 10 à 15 V / 5 A)Interrupteur marche / arrêtTémoins de fonctionnementPRECISE : Ond <3mVProtégée contre les court-circuitsBoîtier antichocsNouveau design

Les Atouts de la gamme:

ALF Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV