ELC - Alimentation laboratoire 24V 1,25A ajustable 20 a 30V - ALF2401

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 1.25 A

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880192

Réf. Sonepar

00223000151

Réf. Fournisseur

ALF2401

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

1.25 A

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.25 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

35 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

106 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

35 mm

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation laboratoire 24V 1,25A ajustable 20 à 30V

Les Atouts de l'article:

24 V - 1.25 A (Aj. 20 à 30 V / 1,25 A)Interrupteur marche / arrêtTémoins de fonctionnementPRECISE : Ond <3mVProtégée contre les court-circuitsBoîtier antichocsNouveau design

Les Atouts de la gamme:

ALF Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV