ELC - Alimentation laboratoire 24V 5A ajustable 20 a 29V - ALF2405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 5 A
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760244880215
Réf. Sonepar
00223000013
Réf. Fournisseur
ALF2405
Marque
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
5 A
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
170 VA
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
60 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
24 V - 5 A (Aj. 20 à 30 V / 5 A)Interrupteur marche / arrêtTémoins de fonctionnementPRECISE : Ond <3mVProtégée contre les court-circuitsBoîtier antichocsNouveau design
Les Atouts de la gamme:
ALF Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV



