ELC - Alimentation laboratoire ajustable +ou- 10-15V 2A - ALF1502D

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 5 A

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880086

Réf. Sonepar

00223000012

Réf. Fournisseur

ALF1502D

Réf. Commerciale

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

78 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

106 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

95 mm

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation laboratoire ajustable +ou- 10 à 15V 2A

Les Atouts de l'article:

Alimentation symétrique multitensions - 60 Watts±15V (Aj. ±10 à ±15V) 2 Aou 24V 2Aou 12V 5ATension de sortie symétrique ajustableBoîtier antichocs, nouveau designSorties flottantes sur douilles de sécurité de 4mmTémoin de fonctionnementProtégée contre les courts-circuits

Les Atouts de la gamme:

ALF Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV