ELC - Alimentation programmable 0-32V 0-20A - RS232, RS485, USB, labView, - ALR3220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880062

Réf. Sonepar

00223000152

Réf. Fournisseur

ALR3220

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

770 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

111 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

260 mm

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation programmable 0-32V 0-20A - RS232, RS485, USB, labView (Option LAN)

Les Atouts de l'article:

Alimentation programmable 0 - 32V 0 - 20A ; 640W0 - 32V / 0 - 20APuissance : 640 WattsGrand afficheur graphiqueClavier sensitif, TACTILEUSB, RS485 et 0-10V isoléesDrivers et exécutables LabVIEW fournisPERFORMANTE : Sortie arrière avec télérégulationCouplage : Série, Parallèle, Tracking automatiqueFONCTIONS : Arbitraire, carré, rampe positive et négative,temps de monté et temps de descenteELEGANTE & LEGERE : nouveau designGAIN DE PLACE : Coffret vertical compactLégère avec poignée intégrée et rangement pour le cordon secteur.SILENCIEUSE : Ventilation contrôléeVERROUILLAGE : de la configuration & "stand-by"

Les Atouts de la gamme:

ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit