ELC - Alimentation rail DIN 24V 0,8A - primaire 400V - AL 912AES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760244880284
Réf. Sonepar
00223488028
Réf. Fournisseur
AL 912AES
Marque
ELC
Alimentation rail DIN 24V 0,8A - primaire 400V
Les Atouts de l'article:
24 V - 0,8 APrimaire 400 VoltsFACILE : Clipsable sur Rail DIN ou fixation appliqueRAPIDE : Raccordement par borniers à visPRATIQUE : Témoin de fonctionnementPROTEGEE : Triple protectionCapot de protection en option CP910A
Les Atouts de la gamme:
ALE Gamme complète d'alimentations à découpage stabilisées, faible bruit, ou d'alimentation linéaires redressées filtrées. Made in France
Les Atouts de l'article:
24 V - 0,8 APrimaire 400 VoltsFACILE : Clipsable sur Rail DIN ou fixation appliqueRAPIDE : Raccordement par borniers à visPRATIQUE : Témoin de fonctionnementPROTEGEE : Triple protectionCapot de protection en option CP910A
Les Atouts de la gamme:
ALE Gamme complète d'alimentations à découpage stabilisées, faible bruit, ou d'alimentation linéaires redressées filtrées. Made in France
NoticePDF