ELC - Alimentation rail DIN stabilisee 12V 2A5 (ajustable 10 a 15V) teleregulee - ALE1202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V
valeur nominale du courant de sortie 1 - 2.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3760244880246
Réf. Sonepar
00223000130
Réf. Fournisseur
ALE1202
Réf. Commerciale
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
2.5 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
35 VA
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
largeur d'encastrement:
54 mm
hauteur d'encastrement:
95 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
54 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
58 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Alimentation RAIL DIN stabilisée 12V - 30W12 V - 2,5 A (Aj. 10 à 15 V / 3 à 2 A)Faible bruit : ondulation de sortie < 3mV efficace.Télérégulation : pour compenser les pertes en ligne.Tension de sortie ajustable de 10 à 15 Volts.Borniers à ressort.Protégée contre les courts-circuits.Montage direct sur rail DIN ou fixation murale.Boîtier antichocs, nouveau designProtégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
Les Atouts de la gamme:
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV