ELC - Alimentation rail DIN stabilisee 12V 5A (ajustable 10 a 15V) teleregulee - ALE1205

CopieCopie
ELC - Alimentation rail DIN stabilisee 12V 5A (ajustable 10 a 15V) teleregulee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760244880253

Réf. Sonepar

00223000025

Réf. Fournisseur

ALE1205

Réf. Commerciale

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

5 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

74 VA

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

largeur d'encastrement:

106 mm

hauteur d'encastrement:

95 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

106 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

58 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation rail DIN stabilisée 12V 5A (ajustable 10 à 15V) télérégulée

Les Atouts de l'article:

Alimentation RAIL DIN stabilisée 12V - 60W12 V - 5 A (Aj. 10 à 15 V / 5 A)Faible bruit : ondulation de sortie < 3mV efficace.Télérégulation : pour compenser les pertes en ligne.Tension de sortie ajustable de 10 à 15 Volts.Borniers à ressort.Protégée contre les courts-circuits.Montage direct sur rail DIN ou fixation murale.Boîtier antichocs, nouveau designProtégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.

Les Atouts de la gamme:

ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV