ELC - Alimentation rail DIN stabilisee 24V 48V 10A prim 230V 400V - ALE244810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 23.5...28.6 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 200...400 V
2e tension de sortie - 47...57.2 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3760244880932
Réf. Sonepar
00223488093
Réf. Fournisseur
ALE244810
Réf. Commerciale
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
23.5...28.6 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
200...400 V
2e tension de sortie:
47...57.2 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
200...400 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
270 VA
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
fiche
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
66 mm
hauteur d'encastrement:
124 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
66 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
135 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20