ELC - Alimentation rail DIN stabilisee 24V 5A (ajustable 20 a 29V) - ALE2405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 5 A
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760244880314
Réf. Sonepar
00223000030
Réf. Fournisseur
ALE2405
Marque
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
5 A
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
170 VA
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
60 mm
hauteur d'encastrement:
120 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
60 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
120 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Alimentation RAIL DIN stabilisée 24V - 120W24 V - 5 A (Aj. 20 à 30 V / 5 A)Faible bruit : ondulation de sortie < 3mV efficace.Télérégulation : pour compenser les pertes en ligne.Tension de sortie ajustable de 20 à 30 Volts.Borniers à ressort.Protégée contre les courts-circuits.Montage direct sur rail DIN ou fixation murale.Boîtier antichocs, nouveau designProtégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
Les Atouts de la gamme:
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV


