ELC - Alimentation rail DIN stabilisee ajustable +ou- 10-15V 2A - ALE1502D

CopieCopie
ELC - Alimentation rail DIN stabilisee ajustable +ou- 10-15V 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 2.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880239

Réf. Sonepar

00223000028

Réf. Fournisseur

ALE1502D

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

5 A

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

78 VA

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

largeur d'encastrement:

106 mm

hauteur d'encastrement:

95 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

106 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

58 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation rail DIN stabilisée ajustable +ou- 10 à 15V 2A

Les Atouts de l'article:

Alimentation Rail DIN, symétrique - 60 Watts±15V (Aj. ±10 à ±15V) 2 Aou 24V 2Aou 12V 5ATension de sortie symétrique ajustable multitensionEntrée / sortie sur borniers à ressortsTémoin de fonctionnementProtégée contre les courts-circuitsMontage direct sur rail DIN ou fixation murale.Boîtier antichocs, nouveau designProtégée contre les courts-circuits.

Les Atouts de la gamme:

ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV