ELC - Alimentation redressee filtree 24V 2A5 - prim 230 ou 400V fixation DIN - ALE2402R

CopieCopie
ELC - Alimentation redressee filtree 24V 2A5 - prim 230 ou 400V fixation DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760244880352

Réf. Sonepar

00223000029

Réf. Fournisseur

ALE2402R

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

2.5 A

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...400 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

75 VA

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

80 mm

hauteur d'encastrement:

104 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation linéaire redressée filtrée 24V 2A5 - prim 230 ou 400V fixation DIN

Les Atouts de l'article:

Alimentation linéaire, redressée filtrée, 24V - 60W24 V - 2,5 AEntrée 230/400 Volts.Conforme EN 61131-2 pour l'automatisme et autres applications nécessitant du 24V redressé filtréHaut rendement : Transformateur torique de sécurité (TBTS)Montage direct sur rail DINBorniers à ressortPetite et Légère

Les Atouts de la gamme:

ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV