ELC - Alimentation redressee filtree 24V 5A - primaire 230-400V fixation DIN - ALE2405R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 5 A
stabilisé - Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3760244880369
Réf. Sonepar
00223000031
Réf. Fournisseur
ALE2405R
Réf. Commerciale
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
5 A
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
230...400 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
147 VA
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
90 mm
hauteur d'encastrement:
125 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
90 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
145 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Alimentation linéaire, redressée filtrée, 24V - 120W24 V - 5 AEntrée 230/400 Volts.Conforme EN 61131-2 pour l'automatisme et autres applications nécessitant du 24V redressé filtréHaut rendement : Transformateur torique de sécurité (TBTS)Montage direct sur rail DINBorniers à ressortPetite et Légère
Les Atouts de la gamme:
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV