ELC - Jeu de 10 grips rouge / noir 40mm umax. : 60Vdc - JGF 040A

CopieCopie
ELC - Jeu de 10 grips rouge / noir 40mm umax. : 60Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880819

Réf. Sonepar

00223488081

Réf. Fournisseur

JGF 040A

Marque

ELC

Jeu de 10 grips rouge / noir 40mm umax. : 60D dc rouge / noir

Les Atouts de l'article:

Jeu de 10 mini Grips-Filsde 40 mm à souder5 rouges et 5 noirs

Les Atouts de la gamme:

TS.. Gamme complète d'accessoires pour appareils de tests et mesure.