ELC - Jeu de pinces crocodiles isolees 660V dc rouge / noir - JPCI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760244880673
Réf. Sonepar
00223000049
Réf. Fournisseur
JPCI
Réf. Commerciale
ELC
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
20 A
Les Atouts de l'article:
Jeu de Pinces Crocodiles Isolées : rouge et noireavec raccord de sécurité Ø4 mm PROTEGES : destinés aux cordons équipés de fiches de 4 mm, ils permettent la mesure en toute sécuritéPRATIQUE : très grande ouverture (20mm)RESISTANTS : tiges silicones, d'une très grande souplesse,résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C
Les Atouts de la gamme:
TS.. Gamme complète d'accessoires pour appareils de tests et mesure.