ELC - Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc - TSC 150

CopieCopie
ELC - Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880642

Réf. Sonepar

00223488064

Réf. Fournisseur

TSC 150

Marque

ELC

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

36 A

Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc

Les Atouts de l'article:

Jeu de cordons silicone à pointes de touche1,50 m - fiches bananes coudées de sécuritéPROTEGES : ils permettent la mesure en toute sécurité.RESISTANTS : Cordons silicone, d'une très grande souplesse,résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C

Les Atouts de la gamme:

TS.. Gamme complète d'accessoires pour appareils de tests et mesure.