ELC - Shunt 100mV 20A rail DIN - SH100 20

CopieCopie
ELC - Shunt 100mV 20A rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880635

Réf. Sonepar

00223488063

Réf. Fournisseur

SH100 20

Réf. Commerciale

ELC

Shunt 100mV 20A rail DIN

Les Atouts de l'article:

Shunt clipsable sur rail DINShunt 100 mV 20 AClasse 0.5 - Prévu pour être utilisé avec des indicateurs de tableaux numériques ou analogiques. - Fixation direct sur rail DIN symétrique ou asymétrique. - Borniers de puissance 25 A pour fils de 4 mm² max. - Borniers de mesure pour fils de 2,5 mm². - Tension max 500 V.

Les Atouts de la gamme:

LED est une gamme complète d'indicateurs de tableaux numériques Voltmètres, Ampèremètres et Process. Entrée 5 à 12V standard ou 24V à 230V selon option