Elkron - Barrières Radio À Double Faisceau Infrarouge 60M - ELR60RT2PH/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge
adapté pour une transmission sans fil - Oui
commandable à distance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034446413
Réf. Sonepar
05309444641
Réf. Fournisseur
ELR60RT2PH/60
Réf. Commerciale
Elkron
modèle:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
Barrières radio à double faisceau infrarouge 60m compatible avec les systèmes radio EGON et ZENO et le système hybride MP3000.
NoticePDF