Elkron - Centrale Anti-Intrusion Hybride 40 Points - MP3040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 1

  • nombre de groupes de sabotage - 1

  • nombre de groupes d'assaut - 1

  • appeleur automatique intégré - Oui

  • tension de fonctionnement - 220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034446642

Réf. Sonepar

05309444664

Réf. Fournisseur

MP3040

Réf. Commerciale

Elkron

nombre de groupes de signalisation:

1

nombre de groupes de sabotage:

1

nombre de groupes d'assaut:

1

appeleur automatique intégré:

Oui

tension de fonctionnement:

220 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

1

mémoire d'événements:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

liaison radio:

Non

avec alimentation électrique:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

interface externe:

Non

hauteur:

238 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

90 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

138 W

Centrale anti-intrusion hybride 40 points. Centrale d’alarme multifonction hybride avec port LAN intégré. Livrée avec son coffret plastique. Prévoir une batterie UPS1270GB (non fournie).

Les Atouts de l'article:

La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.