Elkron - Clavier Avec Écran Lcd Et Lecteur Proximité Pour Centrales Série Mp3000 - KP3000D-P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Oui
avec affichage LED - Oui
écran tactile - Non
mode de pose - montage en saillie
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021156075997
Réf. Sonepar
05309607599
Réf. Fournisseur
KP3000D-P
Réf. Commerciale
Elkron
affichage LCD:
Oui
avec affichage LED:
Oui
écran tactile:
Non
mode de pose:
montage en saillie
hauteur:
125 mm
largeur:
151 mm
profondeur:
29 mm
couleur:
blanc
Clavier LCD de contrôle pour système MP3000, avec lecteur de proximité intégré, compatible avec les clés Mifare UDK70.