Elkron - Clavier Lcd Pour Mp3000 - KP3000-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Oui
avec affichage LED - Oui
écran tactile - Non
mode de pose - montage en saillie
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8034034448189
Réf. Sonepar
05309444818
Réf. Fournisseur
KP3000-D
Réf. Commerciale
Elkron
affichage LCD:
Oui
avec affichage LED:
Oui
écran tactile:
Non
mode de pose:
montage en saillie
hauteur:
125 mm
largeur:
151 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.