Elkron - Clavier + Prox Ump500/Xx - UKP500DP/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Oui
avec affichage LED - Non
écran tactile - Non
mode de pose - montage en saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8034034446383
Réf. Sonepar
05309444489
Réf. Fournisseur
UKP500DP/N
Réf. Commerciale
Elkron
affichage LCD:
Oui
avec affichage LED:
Non
écran tactile:
Non
mode de pose:
montage en saillie
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
La gamme MP500 est une gamme d'intrusion filaire permettant des extensions.
Les Atouts de la gamme:
La gamme MP500 est une gamme d'intrusion filaire permettant des extensions.