Elkron - Détecteur Double Tech 12M Pet Immunity - DT12P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose - montage en saillie
système radio - Non
hauteur - 107 mm
largeur - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034446277
Réf. Sonepar
05309444627
Réf. Fournisseur
DT12P
Réf. Commerciale
Elkron
type de message:
infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose:
montage en saillie
système radio:
Non
hauteur:
107 mm
largeur:
61.5 mm
profondeur:
43.5 mm
Détecteur double technologie (IR+MW) avec immunité aux petits animaux.