Elkron - Détecteur Infrarouge Radio - IR600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
couleur - blanc
type de capteur - caméra
adapté pour une transmission sans fil - Oui
commandable à distance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034445379
Réf. Sonepar
05309444537
Réf. Fournisseur
IR600
Réf. Commerciale
Elkron
modèle:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
type de capteur:
caméra
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
Détecteur infrarouge radio compatible avec les systèmes radio EGON et ZENO et le système hybride MP3000.
NoticePDF