Elkron - Infrarouge 15M Pet Immunity - IR15P

CopieCopie
Elkron - Infrarouge 15M Pet Immunity

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 90 °

  • caractéristique - surface

  • système radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034445768

Réf. Sonepar

05309444576

Réf. Fournisseur

IR15P

Réf. Commerciale

Elkron

type de message:

infrarouge

mode de pose:

montage en saillie

plage de détection:

90 °

caractéristique:

surface

système radio:

Non

courant de fonctionnement:

0.017 mA

tension de fonctionnement:

12...12 V

hauteur:

75 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

45 mm

surveillance de couvercle:

Non

Infrarouge 15m pet immunity