Elkron - Kit de démarrage MP3000 Security Plus jusqu'à 40 pts - KT3040PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mémoire d'événements - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
hauteur - 238 mm
largeur - 340 mm
profondeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3608500254755
Réf. Sonepar
05309025475
Réf. Fournisseur
KT3040PLUS
Réf. Commerciale
Elkron
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
hauteur:
238 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
90 mm