Elkron - Relais Actionneur 12V Zigbee Compatible Egon Et Mp3000 - A600/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - élément de commande
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034446123
Réf. Sonepar
05309444612
Réf. Fournisseur
A600/12
Réf. Commerciale
Elkron
modèle:
électronique
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
élément de commande
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
1
transparent:
Non
générateur aléatoire:
Oui
tension nominale:
12 V
programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
profondeur d'encastrement:
20 mm
compatible IFTTT:
Non