Elkron - Vanne Thermostatique Zigbee Pour Systèmes Egon Et Mp3000 - VT600

CopieCopie
Elkron - Vanne Thermostatique Zigbee Pour Systèmes Egon Et Mp3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Non

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 5...30 °C

  • raccordement - sans fil

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034446178

Réf. Sonepar

05309444617

Réf. Fournisseur

VT600

Réf. Commerciale

Elkron

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

raccordement:

sans fil

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Oui

adapté pour le chauffage:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

température affichée:

Non

affichage de l’HR:

Non

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

réglage dépendant de la météo:

Non

antidéflagration:

Non

largeur:

57.45 mm

profondeur:

66 mm

hauteur:

107.9 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Vanne thermostatique compatible avec les systèmes EGON et MP3000.