Elydan - Drain agricole Ø50 - Couleur jaune - Couronne 50m - 1063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
type de tuyau - tuyau de drainage
diamètre extérieur du tube - 50 mm
matériau d’enrobage - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DRAIN AGRICOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640010636
Réf. Sonepar
00069001063
Réf. Fournisseur
1063
Réf. Commerciale
Elydan
matériau:
PVC
type de tuyau:
tuyau de drainage
diamètre extérieur du tube:
50 mm
matériau d’enrobage:
sans
Drain agricole Ø50 pour drainage des eaux de pluies et des eaux souterraines - PVC perforé - Couleur jaune - Conforme à la norme NFU U 51-101 et règlement de marque NF 073 - Couronne 50m
Les Atouts de la gamme:
PVC rigide KW65-67. Surface de perforation > 20 cm²/m. Chaque couronne est équipée d'un manchon à chaque extrémité.
Les Atouts de la gamme:
PVC rigide KW65-67. Surface de perforation > 20 cm²/m. Chaque couronne est équipée d'un manchon à chaque extrémité.