Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Elydan - Drain agricole Ø80 - Couleur jaune - Couronne 50m - 6009

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Drain agricole Ø80 - Couleur jaune - Couronne 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - PVC

  • type de tuyau - tuyau de drainage

  • diamètre extérieur du tube - 80 mm

  • matériau d’enrobage - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3447640060099

Réf. Sonepar

00069006009

Réf. Fournisseur

6009

Réf. Commerciale

Elydan

matériau:

PVC

type de tuyau:

tuyau de drainage

diamètre extérieur du tube:

80 mm

matériau d’enrobage:

sans

Drain agricole Ø80 pour drainage des eaux de pluies et des eaux souterraines - PVC perforé - Couleur jaune - Conforme à la norme NFU U 51-101 et règlement de marque NF 073 - Couronne 50m

Les Atouts de la gamme:

PVC rigide KW65-67. Surface de perforation > 20 cm²/m. Chaque couronne est équipée d'un manchon à chaque extrémité.