Elydan - Drain agricole Ø65 - Couleur jaune - Couronne 50m - 1064

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Drain agricole Ø65 - Couleur jaune - Couronne 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - PVC

  • type de tuyau - tuyau de drainage

  • diamètre extérieur du tube - 65 mm

  • matériau d’enrobage - sans

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640010643

Réf. Sonepar

00069001064

Réf. Fournisseur

1064

Marque

Elydan

matériau:

PVC

type de tuyau:

tuyau de drainage

diamètre extérieur du tube:

65 mm

matériau d’enrobage:

sans

Drain agricole Ø65 pour drainage des eaux de pluies et des eaux souterraines - PVC perforé - Couleur jaune - Conforme à la norme NFU U 51-101 et règlement de marque NF 073 - Couronne 50m

Les Atouts de la gamme:

PVC rigide KW65-67. Surface de perforation > 20 cm²/m. Chaque couronne est équipée d'un manchon à chaque extrémité.