Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 25x2 - 10 Bar - Couronne 50m - 2521

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 25x2 - 10 Bar - Couronne 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 25 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - 10

  • épaisseur de paroi - 2.3 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEHD IRRIGATION DRIPTENE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640025210

Réf. Sonepar

00069002521

Réf. Fournisseur

2521

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

25 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

10

épaisseur de paroi:

2.3 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 25x2mm - 10 Bar - Couronne de 50m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Noir à traits blancs

Les Atouts de la gamme:

Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.