Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 32x2 - 6 Bar - Couronne 100m - 7814

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 32x2 - 6 Bar - Couronne 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 32 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - PN 6

  • épaisseur de paroi - 2 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TUBE PEHD IRRIGATION DRIPTENE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3447640078148

Réf. Sonepar

00069007814

Réf. Fournisseur

7814

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

32 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

PN 6

épaisseur de paroi:

2 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 32x2mm - 6 Bar - Couronne de 100m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir

Les Atouts de la gamme:

Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.