Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 32x2 - 6 Bar - Couronne 25m - 7815

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 32x2 - 6 Bar - Couronne 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 32 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - PN 6

  • épaisseur de paroi - 2 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEHD IRRIGATION DRIPTENE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640078155

Réf. Sonepar

00069007815

Réf. Fournisseur

7815

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

32 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

PN 6

épaisseur de paroi:

2 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 32x2mm - 6 Bar - Couronne de 25m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir

Les Atouts de la gamme:

Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.